Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Serie P, Diesel, 230 V, P 6000 s - Leistung 4,87 kVA, 4,4 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 230 V
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 230 V
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 230 V
Artikel-Nr.:
     103-726613
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF532SY4003
EAN/GTIN:
     8018539087357
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 230 V, P 6000 s - Leistung 4,87 kVA, 4,4 kW.

Schallisoliertes Gehäuse mit Klappdeckel. Großer Tank für lange Betriebsdauer.

Diesel-Stromerzeuger für professionelle Anwendung in Industrie und Handwerk. Komfortabler Elektrostart-Anlasser. Mit Ölüberwachung, Thermomagnetschutzschalter, Thermoabsicherung und Isolationsüberwachung. Motor Yanmar L100. Komfortabler E-Start-Anlasser. Dauerleistung COP 4,87 kVA. Steckdosen: 1 x 230 V Schuko 16 A, 1 x 230 V CEE 16 A, 1 x 230 V CEE 32 A. Länge x Breite x Höhe 970 x 580 x 927 mm. Gewicht 203 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
970 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
927 mm
Spannungsart:
Lichtstrom
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.435 m³
Tankvolumen:
19 Liter
Schalldruckpegel:
56 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V Schuko, 1x230 V CEE 16 A, 1x230 V CEE 32 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat pramac, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Pramac, 726613 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen, Synchrongenerator, Synchrongeneratoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.174,11*
€ 7.392,05*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.175,01*
€ 7.392,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.392,96*
€ 8.797,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.337,43*
€ 8.731,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.209,55*
€ 8.579,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.175,01*
€ 8.538,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.