Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Serie SP, Benzin 400/230 V, SP 8000 - Leistung 4 kVA (230 V) / 6,8 kVA (400 V), Handstart, 3,6 / 5,4 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie SP, Benzin 400/230 V
Stromerzeuger Serie SP, Benzin 400/230 V
Stromerzeuger Serie SP, Benzin 400/230 V
Artikel-Nr.:
     103-726563
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PD682TH1Y00
EAN/GTIN:
     8018539088040
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger Serie SP, Benzin 400/230 V, SP 8000 - Leistung 4 kVA (230 V) / 6,8 kVA (400 V), Handstart, 3,6 / 5,4 kW.

GTS-Synchrongenerator mit elektronischer Spannungsüberwachung (AVR). Maximaler Anlaufstrom. Isolationsüberwachung für bestmöglichen Personenschutz. 200% schieflasttauglich. Thermomagnetischer Überlastungsschutz.

Leistungsstarke Generatoren der Spitzenklasse mit luftgekühlten Honda 4-Takt-OHV Motoren GX. Serienmäßig mit Ölmangelabschaltung, Isolationsüberwachung ISO, thermomagetischem Überlastungsschutz, Betriebsstundenzähler und großem Tank für lange Laufleistung. Motor Honda GX390, Hubraum 389 cm³. Handstart-Anlasser. Leistung Drehstrom: Maximalleistung LTP 8,8 kVA / 7,1 kW. Dauerleistung COP 6,8 kVA / 5,4 kW. Leistung Wechselstrom: Maximalleistung LTP 5,8 kVA / 5,2 kW. Dauerleistung COP 4,0 kVA / 3,6 kW. Steckdosen: 2x Schuko 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A. Länge x Breite x Höhe 840 x 615 x 753 mm. Gewicht 110 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
840 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
753 mm
Spannungsart:
Lichtstrom und Drehstrom
Spannung:
230 / 400 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.389 m³
Tankvolumen:
26.5 Liter
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Steckdosentyp:
2x230 V Schuko, 1x400 V CEE 16 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat pramac, Pramac, 726563 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen, Synchrongenerator, Synchrongeneratoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.445,57*
€ 3.627,40*
Lager 103
82 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.429,69*
€ 3.628,32*
Frei Haus
ab € 3.430,46*
€ 3.629,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.628,32*
€ 4.317,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.592,09*
€ 4.274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.493,00*
€ 4.156,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.449,10*
€ 4.104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.429,69*
€ 4.081,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.