Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger, S 8000 AVR - Benzin, Honda GX390 E-Start, 230/400 V, 3,3 / 5,6 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromerzeuger
Stromerzeuger
Stromerzeuger
Artikel-Nr.:
     103-726559
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PD652TH2Z0B
EAN/GTIN:
     8018539087265
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger, S 8000 AVR - Benzin, Honda GX390 E-Start, 230/400 V, 3,3 / 5,6 kW.

Automatische Spannungsregulierung (AVR). Komfortable E-Start-Funktion. Robuste und langlebige Ausführung für den Dauereinsatz. Langlebiger Honda-OHV-Industriemotor. Digitale Multifunktionsanzeige (Betriebsstundenzähler, Spannung und Frequenz). Automatische Spannungsregulierung (AVR). Großtank 26,5 l für bis zu 16 Stunden Laufzeit.

Seit Jahrzehnten sind die Pramac-Stromerzeuger der S-Baureihe die zuverlässige mobile Stromquelle für Profis im Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Robustheit, Langlebigkeit und Sicherheit zeichnen diese Geräte aus. Technische Ausstattung: Honda-OHV-Industriemotoren, stabiler Stahlrohrrahmen mit innenliegenden Rädern und klappbarem Transportbügel. Großtank mit 26,5 Liter für bis zu 16 Stunden Laufzeit. Im Bedienpanel integrierte, unverlierbare Kurzbetriebsanleitung als Kunststoffkarte. COP-Leistung: 7,0 kVA (400 V) bzw. 3,7 kVA (230 V). Länge x Breite x Höhe 840 x 615 x 742 mm. Gewicht 112 kg.

Auswahlhilfe: Addieren Sie die maximale Leistung (Watt) aller gleichzeitig zu betreibenden Verbraucher. Beachten Sie, dass induktive elektrische Verbraucher wie z.B. Elektromotoren einen zum Teil vielfachen Anlaufstrom benötigen (3 - 5fach). Wählen Sie das Modell mit ca. 1/4 höherer Leistung als benötigt.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
Lichtstrom und Drehstrom
Spannung:
230 / 400 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.389 m³
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat pramac, Pramac, 726559 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen, Synchrongenerator, Synchrongeneratoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.111,40*
€ 3.265,42*
Frei Haus
ab € 3.107,22*
€ 3.266,86*
Frei Haus
ab € 3.411,66*
€ 3.581,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.265,42*
€ 3.885,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.215,24*
€ 3.826,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.140,23*
€ 3.736,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.111,40*
€ 3.702,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.