Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Serie S, Benzin, 230 V, S 8000 - Leistung 6,0 kVA, E-Start, 5,5 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromerzeuger Serie S, Benzin, 230 V
Stromerzeuger Serie S, Benzin, 230 V
Stromerzeuger Serie S, Benzin, 230 V
Artikel-Nr.:
     103-726532
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PD612SH2Z03
EAN/GTIN:
     8018539087210
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger Serie S, Benzin, 230 V, S 8000 - Leistung 6,0 kVA, E-Start, 5,5 kW.

Komfortables E-Start-Anlassersystem. Für den Dauereinsatz geeignet. Elektronischer Spannungsregler (AVR). Isolations-Überwachung für bestmöglichen Personenschutz. Digitale Multifunktionsanzeige. Integrierter Radsatz mit klappbarem Handgriff.

Professionelle Serie für den gewerblichen Dauereinsatz. Robuste und langlebige Konstruktion mit verstärktem Stahlrohrrahmen. Honda 4-Takt OHV Motoren Serie GX. Serienmäßig mit Ölmangelabschaltung, thermomagnetischer Schutzschalter, großem Tank (26,5 l) und Betriebsstundenzähler. Motor Honda GX390, Hubraum 389 cm³. E-Start-Anlasser. Maximalleistung LTP 7,2 kVA / 6,4 kW. Dauerleistung COP 6,0 kVA / 5,5 kW. Steckdosen: 1x Schuko 230 V / 16 A, 1x CEE 230 V / 16 A, 1x CEE 230 V 32 A. Länge x Breite x Höhe 840 x 615 x 753 mm. Gewicht 97 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
840 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
753 mm
Spannungsart:
Lichtstrom
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.389 m³
Tankvolumen:
27 Liter
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V Schuko, 1x230 V CEE 16 A, 1x230 V CEE 32 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat pramac, notstromaggregat, stromaggregat 230v, Pramac, 726532 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen, Synchrongenerator, Synchrongeneratoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.918,70*
€ 3.074,95*
Frei Haus
ab € 2.913,90*
€ 3.076,40*
Frei Haus
ab € 3.214,72*
€ 3.380,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.074,95*
€ 3.659,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.044,79*
€ 3.623,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,12*
€ 3.521,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.918,70*
€ 3.473,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.