Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V, E 5000 - Benzin, 230/400 V, Leistung 5,4 kVA, 3,2 / 4,3 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V
Artikel-Nr.:
     103-726513
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PA542TH1000
EAN/GTIN:
     8018539086893
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V, E 5000 - Benzin, 230/400 V, Leistung 5,4 kVA, 3,2 / 4,3 kW.

Leichte und kompakte Stromerzeuger für Drehstrom und Wechselstrom. Die preiswerte, professionelle Stromquelle. Leichter Zugang für Wartung und Inspektion. Einfach zu transportieren.

Pramac Baureihe E - Stromerzeuger mit Hochleistungskomponenten zum Einstiegspreis. Leistungsstarker und robuster Generator, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar. Luftgekühlte Benzinmotoren der Honda GX-Serie. Handstart-Anlasser. Luftgekühlter Motor Honda GX270. Hubraum 270 cm³. Notstromleistung ESP 3,8 kVA / 3,4 kW. Dauerleistung COP 3,5 kVA / 3,2 kW. Steckdosen: 1x 230 V Schuko 16 A, 1x 230 V CEE 16 A, 1x 400 V CEE 16 A. Tankinhalt 3,1 l. Länge x Breite x Höhe 715 x 540 x 490 mm. Gewicht 74 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
715 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
490 mm
Spannungsart:
Lichtstrom und Drehstrom
Spannung:
230 / 400 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.27 m³
Tankvolumen:
5.3 Liter
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V Schuko, 1x230 V CEE 16 A, 1x400 V CEE 16 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat pramac, Pramac, 726513 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.019,23*
€ 2.149,04*
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.022,25*
€ 2.149,98*
Frei Haus
ab € 2.031,34*
€ 2.169,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,98*
€ 2.558,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,41*
€ 2.534,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,39*
€ 2.457,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,85*
€ 2.417,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,25*
€ 2.406,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.