Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger, Benzin, 230/400 V, 2,1 / 4,5 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger
Stromerzeuger
Artikel-Nr.:
     103-726474
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LA220CH1000
EAN/GTIN:
     8018539084998
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger, Benzin, 230/400 V, 2,1 / 4,5 kW.

Vielseitig einsetzbares Kombigerät. Stromerzeuger mit Dreh- und Wechselstrom sowie Schweißgerät (DC) bis 220 A. Alle gängigen Elektroden bis 5 mm verwendbar. Honda-Industriemotor GX390.

Dieser universelle Stromerzeuger ist auch als Schweißgerät einsetzbar. Anschluss-Stecker für Schweißkabel sind im Lieferumfang enthalten. Schweiß-Kits sind als Zubehör erhältlich. COP-Leistung: 5,6 kVA (400 V) bzw. 2,3 kVA (230 V). Schweißspannung 21,6 V (min) /28,8 V (max). Schweißstrom 40/220 A. Länge x Breite x Höhe 875 x 620 x 600 mm. Gewicht 80 kg.

Auf Anfrage lieferbar: Radsatz, Schweiß-Kit inkl. Kabel und Schutzmaske.
Weitere Informationen:
Länge:
875 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
600 mm
Spannungsart:
Lichtstrom und Drehstrom
Spannung:
230 / 400 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.389 m³
Tankvolumen:
6.1 Liter
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V Schuko, 1x230 V CEE 16 A, 1x230 V CEE 32 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat pramac, Pramac, 726474 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen, Schweißgerät, Schweißgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.474,45*
€ 2.651,92*
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.311,75*
€ 3.503,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.503,14*
€ 4.168,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.440,65*
€ 4.094,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.349,15*
€ 3.985,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.311,75*
€ 3.940,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.