Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, mit GFK-Auffangwanne für 150 l, 2 Gitterrostebenen und Fassauflagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-722798
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7642
EAN/GTIN:
     4052886117200
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fass- und Kleingebinderegal, mit GFK-Auffangwanne für 150 l, 2 Gitterrostebenen und Fassauflagen.

Mit hochbeständiger GFK-Auffangwanne. Vorschriftsmäßiges, platzsparendes Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern und Kleingebinden über der vorstehenden GFK-Auffangwanne. GFK-Auffangwanne - hochbeständig gegen Altöl, Säuren, Laugen etc. Robuste, feuerverzinkte Stahlrohrgestelle - einfache Montage. Auch für brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55 °C) zugelassen.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
6x60 l
Gesamtbreite:
1320 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamthöhe:
1300 mm
Ausführung Fassregal:
mit 2 Gitterrosten und Fassauflagen
Lagerung:
liegend
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, cemo fassregal, fassregal, CEMO, 722798 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregale, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kanisterregal, Kanisterregale, Kleingebinderegale, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Lagerstation, Lagerstationen, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Wannenregal, Wannenregale
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 510,10*
€ 594,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,80*
€ 604,76*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 512,89*
€ 614,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,67*
€ 621,80*
€ 4,95*
ab € 566,62*
€ 641,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,45*
€ 707,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,67*
€ 656,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 36,50*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,91*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 107,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.