Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, für Handabroller, VE 12 Rollen, transparent, Bandbreite 75 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentband
Filamentband
Filamentband
Filamentband
Artikel-Nr.:
     103-722609
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1702630
EAN/GTIN:
     4260270820739
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband, für Handabroller, VE 12 Rollen, transparent, Bandbreite 75 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Filamentband Sehr reißfest, glasfaserverstärkt - zum Bündeln und Verpacken schwerer Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
Filament
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
120 µm
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 75mmx50m, filament band, filamentband 50m, 722609 49, Bandabroller, Bandroller, Flachkrepp, Handabroller, Klebeband, Klebebandabroller, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Kreppband, Kreppbänder, Kreppklebeband, Packmaterial, Packmaterialien, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,5925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,37*
€ 119,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,86*
€ 118,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,04*
€ 113,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,38*
€ 108,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.