| |
|
| Artikel-Nr.: 103-720803 Herst.-Nr.: 720803 EAN/GTIN: 4260288850018 |
| |
|
| | |
| Kombi-Steckregal, Regalhöhe 1981 mm, Breite x Tiefe 743 x 377 mm.
Das Baukasten-System für jedes Lagerproblem. Wahlweise als Komplettregale mit 16 mm starken Spanplattenböden oder als Bauteile für individuelle Problemlösungen. Mit Boden-Auflagetraversen in 8 Längen erhalten Sie jede gewünschte Regalbreite und -tiefe. Äußerst stabil durch patentierte Klemm-Steckverbindung. Alle Metallteile kunststoffbeschichtet, kieselgrau RAL 7032.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Komplettregale Einschließlich Böden aus 16-mm-Spanplatten gemäß Tabelle, 4 Regalverbindern und 4 Kunststoff-Füßen. Füße vergrößern die Ständerhöhe um 1 mm. Nur Grundregal-Bauweise.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Ständerfarbe: | kieselgrau RAL 7032 | Regalhöhe: | 1981 mm | Material: | Stahlrohr, kunststoffbeschichtet | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 720803 49, Großfachregal, Großfachregale, Kombisteckregal, Kombisteckregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale |
| | |
| |