Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand KLASSIK, mit Verkleidung, Breite 2520 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherunterstand KLASSIK
Raucherunterstand KLASSIK
Artikel-Nr.:
     103-720771
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529370.6005
EAN/GTIN:
     4061753253880
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
spl raucherkabine
raucherunterstand
Raucherunterstand KLASSIK, mit Verkleidung, Breite 2520 mm, moosgrün.

Funktionaler Raucherunterstand auf Bodenplatten. Pfosten (80 x 80 mm) aus Stahlrohr. Befestigung der Verkleidung durch Klemmsystem - leichter Wechsel im Fall von Vandalismus.

Ein funktionaler, geräumiger Raucherunterstand, der Raucher vor der Witterung schützt. Die Dachstruktur besteht aus Aluminiumrohr-Streben, 40 x 60 mm, und Rinnen aus Aluminiumprofil. Die Bügel sind aus gebogenem Aluminiumprofil. Für die Bedachung wird ein Gewölbe aus 6 mm starken Stegplatten, die aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat bestehen, verwendet. Die Seiten- und Rückseitenverkleidung verfügt über 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung.
Weitere Informationen:
Höhe:
2547 mm
Breite:
2520 mm
Tiefe:
1560 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenmaterial:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmenfarbe:
moosgrün RAL 6005
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720771 49, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstände, Überdachung, Überdachungen, Unterstand, Unterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.306,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.643,84*
€ 4.336,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.542,87*
€ 4.216,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.393,03*
€ 4.037,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.326,97*
€ 3.959,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.306,51*
€ 3.934,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.