Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumsitzbank SILAOS®, Höhe 821 mm, Länge 1929 mm, anthrazitgrau, Eiche-Dekor hell.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumsitzbank SILAOS®
Baumsitzbank SILAOS®
Artikel-Nr.:
     103-720618
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209648.GPRO.CHEC
EAN/GTIN:
     4061753252920
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Baumsitzbank SILAOS®, Höhe 821 mm, Länge 1929 mm, anthrazitgrau, Eiche-Dekor hell.

Bequeme Sitzmöglichkeit um einen Baum herum. Sitzfläche und Rückenlehne aus PEFC-zertifizierter Eiche.

Diese elegante und diskrete Bank fügt sich im Stil der SILAOS®-Linie harmonisch in ihre Umgebung ein und bietet eine bequeme Sitzmöglichkeit unter kleinen und großen Bäumen. Sie besteht aus Stahlrohr 30 x 50 mm und ist verzinkt und beschichtet (jeweils in RAL-Farben). Die Sitzflächen und Rückenlehnen bestehen aus PEFC-zertifizierter Eiche, 36 mm stark.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
821 mm
Gesamtlänge:
1929 mm
Gesamttiefe:
2212 mm
Sitzflächenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächenfarbe:
Eiche-Dekor hell
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenbank holz, gartenbank, PROCITY, 720618 49, Außenbank, Außenbänke, Holzbank, Holzbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.902,27*
€ 2.148,58*
Lager 103
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.031,23*
€ 2.284,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,54*
€ 2.718,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,30*
€ 2.675,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,97*
€ 2.542,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,44*
€ 2.474,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,23*
€ 2.417,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.