Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, Regalkombination, HxBxT 2000 x 2070 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-718932
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZB20410/2
EAN/GTIN:
     4250623718486
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundregal
steck regal
Steckregal, Regalkombination, HxBxT 2000 x 2070 x 435 mm.

Höhenverstellung der Fachböden im 25-mm-Raster. Regalständer mit steckbaren Blechverbindern. Böden mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.

Regalkombination Komplett mit 8 Fachböden. Feldlast 1600 kg, bei gleichmäßiger Lastenverteilung.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal + Anbauregal
Anzahl Fachböden:
8 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
145 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
2070 mm
Feldlast:
1600 kg
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal tiefe 400mm, hofe, 718932 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregalbausatz, Steckregalbausätze, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.