| |
|
| Artikel-Nr.: 103-717204 Herst.-Nr.: 717204 EAN/GTIN: 4061753027290 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1000 x 500 mm.
Sehr robust für hohe Lasten. Einseitig nutzbar.
Fachböden in verwindungsfreier Kastenform im 25-mm-Raster verstellbar. Regalständer mit steckbaren Blechverbindern und bodenschonenden Fußplatten.
Außenmaße Breite: Grundregal 1060 / 1360 mm, Anbauregal 1010 / 1310 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Feldlast: 2000 mm = 3000 kg 2500 mm = 2500 kg 3000 mm = 2100 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Für die Regale in Bodenbreite 1300 mm ist das Zubehör auf Anfrage lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Fachlast: | 330 kg | Feldlast: | 3000 kg | Regalhöhe: | 2000 mm | Gesamtbreite: | 1060 mm | Gesamttiefe: | 535 mm | Material: | Stahl | Anzahl Fachböden: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal, eurokraft pro, 717204 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale |
| | |
| |