Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanhänger, 10 t, Allrad-Achsschenkel-Lenkung, Ladefläche 3,2 x 1,6 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastanhänger
Schwerlastanhänger
Schwerlastanhänger
Schwerlastanhänger
Schwerlastanhänger
Artikel-Nr.:
     103-716062
Hersteller:
     KTS
Herst.-Nr.:
     A10 / 3,2X1,60 V
EAN/GTIN:
     4260267060636
Suchbegriffe:
Schwerlastanhänger
schwerlastanhänger
Schwerlastanhänger, 10 t, Allrad-Achsschenkel-Lenkung, Ladefläche 3,2 x 1,6 m.

Kleiner Wendekreis - Lenkeinschlag 45°. Umsteckbare Deichsel, beidseitige Anhängerkupplung. Hohe Standsicherheit durch Vierpunktunterstützung. Spurlaufend. Spurstangen und Lenkstangen mit wartungsfreien Kugelköpfen. Imprägnierte Holz-Ladefläche für witterungsbeständige und schonende Lastauflage. Stabile Stahlschweißkonstruktion. Wartungsarm. Langlebig. Nach den Sicherheitsbestimmungen der UVV 48 Flurförderfahrzeuge BGV D27.

Radausführung Zwillingsreifen, Vollgummireifen auf geschweißten Stahlfelgen. Doppelte Wälzlagerung nach DIN. Dauerfettschmierung, staub- und fettdicht gekapselt. Ladefläche Dauerhafter imprägnierter Kieferholz-Belag. Lackierung Reinorange RAL 2004.

Die technische Besonderheit dieser Anhänger erfordert eine auftragsbezogene Fertigung. Haben Sie bitte deshalb Verständnis dafür, dass für diese Artikel kein Rückgaberecht eingeräumt werden kann.

Auf Anfrage Verschiedene Ladeflächenbeläge, pannensichere Solid-Bereifung, Feststellbremse, Gummiachs- und Blattfederung, CSE-Bereifung, Bordwände, Wetterschutzaufbau, Beleuchtung, Blechbelag, Rungen, Druckluftbremse, Gitterwand, Gitteraufbau und klappbare Alu-Bordwände, klappbare Auffahrrampen, Elektrobremse, Sonderlackierung, Stützfüße, Langmaterialanhänger, Langmaterialanhänger mit verstellbarem Hinterwagen, Sonderanhänger mit Auflaufbremse, Deichselhöheneinstellvorrichtung, gekröpfte Zugöse, fest montiertes Drehgestell, doppelt wirkender Unterlegkeil mit Kette und Halter, gekröpfte Deichsel mit Deichselhöheneinstellvorrichtung, Tieflader, Tieflader mit Handkurbelfeststellbremse, Tieflader mit Wetterschutzaufbau und sonstiges Zubehör
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bei 6 km/h:
10 t
Ladeflächenlänge:
3200 mm
Ladeflächenbreite:
1600 mm
Ladehöhe:
590 mm
Lenkung:
Allrad-Achsschenkel
Ladeflächenmaterial:
Kieferholz-Belag, imprägniert
Bereifungsart:
Zwillingsreifen
Eigenschaft:
umsteckbare Deichsel
Oberfläche:
lackiert
Radausführung:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: 716062 49, Anhänger, Anhängerwagen, Anhängerwägen, Schlepperanhänger, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.188,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.487,34*
€ 8.909,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.415,51*
€ 8.824,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.247,40*
€ 8.624,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.188,70*
€ 8.554,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.