Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Regalhöhe 3000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Artikel-Nr.:
     103-715551
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30410AR
EAN/GTIN:
     4250623717618
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal, Regalhöhe 3000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.

Zur schonenden und geordneten Lagerung von Reifen und Rädern mit Ø 578 - 650 mm. Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von Ø 578 - 600 mm möglich. Einfache Steckmontage. Alle Bauteile verzinkt.

Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Traglast pro Reifenebene:
150 kg
Feldlast:
750 kg
Anzahl Ebenen:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen regal, hofe, 715551 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Felgenregal, Felgenregale, Metallregal, Metallregale, Räderregale, Regal, Regale, Reifenlager, Reifenlagerung, Reifenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 116,82*
€ 149,81*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 130,92*
€ 165,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 173,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,32*
€ 216,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,81*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55130/Paar
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.