| |
|
| Artikel-Nr.: 103-715405 Herst.-Nr.: 715405 EAN/GTIN: 4061753025937 |
| |
|
| | |
| Großfach-Steckregal, RAL 7035, Regalhöhe 2000 mm, Feldlast 1600 kg, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm.
30% mehr Platz durch 1300 mm Bodenbreite - lichte Fachbreite = 1250 mm. Hervorragend geeignet für sperriges Gut und Behälter nach Euronorm-Maßen. Drei Behälter, je 400 mm breit, passen auf einen Fachboden nebeneinander. Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Böden in verwindungssteifer Kastenform.
Regal-Außenmaße Breite: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1310 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Feldlast 2000 mm = 1600 kg 2500 mm = 1000 kg 3000 mm = 1700 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Umfangreiches Zubehör ist auf Anfrage lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Ständerfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Regalhöhe: | 2000 mm | Regalausführung: | einseitig | Regalart: | Grundregal | Material: | Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 25 mm | Gesamttiefe: | 435 mm | Gesamtbreite: | 1360 mm | Feldlast: | 1600 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal, eurokraft pro, 715405 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale |
| | |
| |