Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, für Handabroller, VE 48 Rollen, transparent, Bandbreite 19 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentband
Filamentband
Filamentband
Filamentband
Artikel-Nr.:
     103-714694
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1702600
EAN/GTIN:
     4260270820647
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband, für Handabroller, VE 48 Rollen, transparent, Bandbreite 19 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Filamentband Sehr reißfest, glasfaserverstärkt - zum Bündeln und Verpacken schwerer Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
PP, glasfaserverstärkt
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
120 µm
Produkttyp:
Filamentbänder
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, ratioform, 714694 49, Bandabroller, Bandroller, Flachkrepp, Handabroller, Klebeband, Klebebandabroller, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Kreppband, Kreppbänder, Kreppklebeband, Packmaterial, Packmaterialien, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 1,65813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,91*
€ 118,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,68*
€ 113,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,04*
€ 109,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,59*
€ 94,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.