Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebestreifengeber, elektronisch, für Bandbreite 40 - 100 mm, Endlos-Taste.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebestreifengeber, elektronisch
Nassklebestreifengeber, elektronisch
Artikel-Nr.:
     103-714659
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     2000080
EAN/GTIN:
     4260270820609
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Nassklebestreifengeber, elektronisch, für Bandbreite 40 - 100 mm, Endlos-Taste.

Extrem starker, sicherer und optisch ansprechender Verschluss. Umweltfreundlich, hitze-, kälte-, licht- und feuchtigkeitsbeständig. Diebstahlsichere Verschlusstechnik mit Nassklebebändern bis 200 m Länge.

Klebestreifengeber, elektronisch Zwei Längen stufenlos einstellbar von 100 - 2500 mm. Abruf der Streifen durch Knopfdruck oder Fotozellen-Automatik. Ein Spendetakt ist einstellbar. Endlos-Taste, stufenlos regulierbare Oberheizung.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
40 - 100 mm
Rollenlänge max.:
200 m
Bedienungsart:
elektrisch
Ausführung Klebestreifengeber:
Zwei-Längen mit elektronischer Automatik
Für Kleberollenart:
unverstärkte und verstärkte Nasskleberollen
Gewicht:
20 kg
Höhe:
230 mm
Länge:
540 mm
Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: klebestreifengeber hade, klebestreifengeber, nassklebebandspender automatisch, 714659 49 (NK7), Anleimmaschine, Anleimmaschinen, Bandabroller, Bandroller, Klebebandabroller, Klebestreifenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.326,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,04*
€ 2.854,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,34*
€ 2.831,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,93*
€ 2.784,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.326,80*
€ 2.768,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.