Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen, Volumen 76 l, BxHxT 380 x 890 x 380 mm, mit Edelstahl-Innenbehälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen
Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen
Artikel-Nr.:
     103-713638
Herst.-Nr.:
     1249
EAN/GTIN:
     4030695012497
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallsammler, für innen und außen, Volumen 76 l, BxHxT 380 x 890 x 380 mm, mit Edelstahl-Innenbehälter.

Oberteil abnehmbar, mit selbstschließender Einwurfklappe. Edelstahl-Innenbehälter herausnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
76 Liter
Höhe:
890 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var wertstoffsammler 76 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, VAR, 713638 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 403,90*
€ 506,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,11*
€ 506,93*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,17*
€ 516,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,25*
€ 548,06*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 436,72*
€ 548,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,18*
€ 599,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,90*
€ 565,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,53*
€ 536,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.