Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012496, Wertstoffsammler Edelst. 76 l 380x380x890 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653011
Herst.-Nr.:
     1249
EAN/GTIN:
     4030695012497
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012496, Abfallsammler und Ascher Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen. , Lieferumfang: Aufklebersatz , Material: Edelstahl Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar! mit herausnehmbarem Inneneinsatz, Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17000 GRAMM
Maße BxTxH / ØxH:
380x380x890 mm
Gewicht ca.:
17,0 kg
Herstellerartikelnummer:
1249
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 402,38*
€ 505,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,81*
€ 506,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,49*
€ 515,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,10*
€ 547,64*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 437,39*
€ 547,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,78*
€ 613,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,71*
€ 611,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,68*
€ 545,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.