Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsaufsatz, Ex-geschützt, Spannung 400 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungsaufsatz
Entlüftungsaufsatz
Artikel-Nr.:
     103-711040
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2841-A
EAN/GTIN:
     4260139971114
Suchbegriffe:
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitss...
Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsa...
Entlüftungsaufsatz, Ex-geschützt, Spannung 400 V.

Einfache Montage auf dem Schrank. Spannung 400 V.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ex-geschützt
Spannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, umweltschrank, LaCont, 711040 49, Absauganlage, Absauganlagen, Absaugeinrichtung, Absaugeinrichtungen, Absaugung, Absaugungen, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Entlüftungsventilator, Entlüftungsventilatoren, Gefahrstoffabsaugung, Gefahrstoffabsaugungen, Lüfter, Luftfilter, Sicherheitsschrankzubehör, Sicherheitsschrankzubehöre, Umluftfilteraufsätze für Sicherheitsschränke, Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,17*
€ 800,62*
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 749,79*
€ 866,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,62*
€ 952,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,59*
€ 928,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,79*
€ 919,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,17*
€ 887,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,05*
€ 858,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,17*
€ 807,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.