| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710289 Herst.-Nr.: 710289 EAN/GTIN: 4061753036179 |
| |
|
| | |
| Umweltschrank, Beistellschrank, 1 Wannenboden, HxBxT 1000 x 950 x 500 mm.
Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden. Abschließbare Türen mit Lochung für wirksame Be- und Entlüftung. Dichtgeschweißte Wannenböden und Bodenauffangwannen aus 3-mm-Stahlblech, dicht geschweißt nach StawaR, mit ÜHP-Zulassung. Hochschränke mit Anschlussmöglichkeit an bauseitige Abluftanlage oder an einen Entlüftungsaufsatz (NW 75).
Robuste, verstärkte, Stahlblech-Konstruktion. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen lichtblau RAL 5012. Mit Zylinderschloss abschließbar. Abgedecktes Schließgestänge. Zur platzsparenden Lagerung direkt am Arbeitsplatz. - 1 Wannenboden, verzinkt, im 25-mm-Raster höhenverstellbar, entnehmbar - 1 Bodenauffangwanne, verzinkt Traglast Wannenboden (verteilte Last) 65 kg. Auffangvolumen Wannenboden 20 Liter. Bodenauffangwannen 30 Liter.
Bodenauffangwannen mit ÜHP-Zulassung, dichtgeschweißt nach StawaR, aus 3-mm-Stahlblech. Bitte klären Sie vorab die Korrosionsbeständigkeit der Schränke gegen die zu lagernden Medien.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Außenbreite: | 950 mm | Außenhöhe: | 1000 mm | Außentiefe: | 500 mm | Material: | Stahlblech | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Anzahl Türen: | 2 Stück | Türart: | Flügeltür |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannenboden für Umweltschrank, Wannenboden, umweltschrank eurokraft, umweltschrank, wanne umweltschrank, eurokraft pro, 710289 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Metallschrank, Metallschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel |
| | |
| |