Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Zwischenlage, Wellpappe, 1-wellig, VE 10 Stk, LxB 280 x 190 mm, ab 12 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Paletten-Zwischenlage
Paletten-Zwischenlage
Paletten-Zwischenlage
Artikel-Nr.:
     103-709112
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WPZ4
EAN/GTIN:
     4251924726026
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage, Wellpappe, 1-wellig, VE 10 Stk, LxB 280 x 190 mm, ab 12 VE.

1-wellige Ausführung zur Sicherung leichter Güter und bei vollflächiger Belastung (z.B. Kartonagen). Klimaneutral. Verhindern das Verrutschen gestapelter Produkte. Preiswerte Warensicherung.

Recycelbare, stabile Wellpapp-Zuschnitte. Die nachhaltige Lösung, ganz gleich, ob als Paletten-Zwischenlage, Kantenschutz, Abdeckplatte oder für den seitlichen Transportschutz. Mit CO 2 -Footprint-Zertifikat für 0,27 kg CO 2 -Äqu./Verpackung. Die Anlieferung der Rohstoffe erfolgt aus Deutschland und Österreich.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Länge:
280 mm
Gewicht:
0.2 kg
Gewicht pro Stück:
0.02 kg
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, wellpappe, terra, 709112 49 (WPZ4), Abdeckblatt, Abdeckblätter, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Kartonzuschnitt, Kartonzuschnitte, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Palettenzwischenlage, Wellpapp-Zuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.