Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Zwischenlage, Wellpappe, 1-wellig, VE 10 Stk, LxB 1100 x 740 mm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Paletten-Zwischenlage
Paletten-Zwischenlage
Paletten-Zwischenlage
Artikel-Nr.:
     103-709100
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WPZ10
EAN/GTIN:
     4251924725999
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage, Wellpappe, 1-wellig, VE 10 Stk, LxB 1100 x 740 mm, ab 3 VE.

1-wellige Ausführung zur Sicherung leichter Güter und bei vollflächiger Belastung (z.B. Kartonagen). Klimaneutral. Verhindern das Verrutschen gestapelter Produkte. Preiswerte Warensicherung.

Recycelbare, stabile Wellpapp-Zuschnitte. Die nachhaltige Lösung, ganz gleich, ob als Paletten-Zwischenlage, Kantenschutz, Abdeckplatte oder für den seitlichen Transportschutz. Mit CO 2 -Footprint-Zertifikat für 0,27 kg CO 2 -Äqu./Verpackung. Die Anlieferung der Rohstoffe erfolgt aus Deutschland und Österreich.
Weitere Informationen:
Breite:
740 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Länge:
1100 mm
Gewicht:
3.13 kg
Gewicht pro Stück:
0.31 kg
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, wellpappe, terra, 709100 49 (WPZ10), Abdeckblatt, Abdeckblätter, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Kartonzuschnitt, Kartonzuschnitte, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Palettenzwischenlage, Wellpapp-Zuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,949* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.