Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Paletten-Zwischenlage, VE 10 Stk, LxBxH 1180 x 780 x 3 mm, 600 g/m².


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Paletten-Zwischenlage
PP-Paletten-Zwischenlage
PP-Paletten-Zwischenlage
Artikel-Nr.:
     103-709003
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KPZ2
EAN/GTIN:
     4251924710384
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
PP-Paletten-Zwischenlage, VE 10 Stk, LxBxH 1180 x 780 x 3 mm, 600 g/m².

Widerstandsfähiger als Zwischenlagen aus Karton. Schützt vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und vielen weiteren Substanzen. Universell einsetzbar, als Zwischenlage, Abdeckung, Boden oder Seitenwand. Stoß-, bruch- und abriebfest. Besonders stabil dank Hohlkammer-Konstruktion. Wiederverwendbar.

Robuste, schwarze Kunststoffzuschnitte zum einfachen Trennen, Stapeln und Stabilisieren einzelner Waren auf der Palette. Ideal zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung und zur Transportsicherung bei schweren, unförmigen Ladungen, wie z.B. Farbeimer, Keramikwaren, Dosen, Kanister etc.
Weitere Informationen:
Länge:
1180 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
3 mm
Material:
PP
Farbe:
schwarz
Palettenmenge:
35 VE
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, kunststoff halbpalette, 709003 49 (KPZ2), Abdeckblatt, Abdeckblätter, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Palettenzwischenlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,34*
€ 86,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.