| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707492 Herst.-Nr.: 70-20W EAN/GTIN: 4250912303706 |
| |
|
| | |
| Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.
Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.
Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl. Rollfuß mit 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Scherengitter | Material: | Stahl | Farbe: | rot, weiß | Oberfläche: | reflektierend | Breite: | 390 mm | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 19 kg | Länge ausgezogen: | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, 707492 49, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,81* | € 219,46* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,56* | € 219,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,68* | € 224,83* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,23* | € 232,61* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,73* | € 246,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|