| |
|
| Artikel-Nr.: 103-706281 Herst.-Nr.: 07-SP-450-2.11 EAN/GTIN: 4040376947451 |
| |
|
| | |
| Industrie-Stehpult, mit offenem Fach über dem Schrank, Breite 450 mm, lichtgrau / enzianblau.
Tür-Innenseite mit Lochwand für Werkzeughaken. Auszieh- und höhenverstellbare Fachböden. Robuste Ausführung für langlebigen Industrieeinsatz. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!
Geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Schreibpultaufsatz mit Klappdeckel und Utensilienschale. Abschließbarer Flügeltürschrank, Höhe 850 mm, mit einem höhenverstellbaren Fachboden. Höhe 1060 bzw. 1200 mm, Tiefe 520 mm. Mit offenem Fach.
Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Weitere Informationen: | | Gesamtbreite: | 450 mm | Gesamttiefe: | 520 mm | Höhe hinten: | 1200 mm | Höhe vorne: | 1060 mm | Farbe Pultaufsatz: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult rau, redner pult, RAU, 706281 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte |
| | |
| |