| |
|
| Artikel-Nr.: 103-706109 Herst.-Nr.: 706109 EAN/GTIN: 4061753051509 |
| |
|
| | |
| Kragarmregal, doppelseitig, Ständerhöhe 2500 mm, Grundregal, Feldlast 15480 kg, resedagrün RAL 6011.
Schlagfeste Kunststoffbeschichtung. Langgutlagerung. In verschiedenen Farben erhältlich.
Komplett-Regale aus hochwertigem Kaltprofil-U-Stahl, mit schlagfester Kunststoffbeschichtung in Blau, Grün oder Grau. Regal-Ständer aus Kastenprofilen mit angeschweißtem Fuß. Schlagfeste Kunststoffbeschichtung enzianblau RAL 5010, resedagrün RAL 6011 oder lichtgrau RAL 7035. Fußlänge des Ständers wie Kragarmlänge. Bitte bei Komplett-Regalen beachten: Für Regalanlagen (ein Grundfeld und mehrere Anbaufelder) ergibt sich die Gesamtfachlast aus der Summe der Einzelarmlasten. Bei Bedarf Abrollsicherungen (siehe Zubehör) mitbestellen, nicht nachrüstbar. Falls die Abrollsicherungen für den Ständerfuß benötigt werden, bitte unbedingt die entsprechende Anzahl in der Bestellung angeben. Je Regalständer liefern wir 2 Schwerlastanker mit.
Fachlasten je Regalseite Kragarm-Länge 500 mm: Grundregal: 800 kg Anbauregal: 400 kg Kragarm-Länge 750 - 1000 mm: Grundregal: 1000 kg Anbauregal: 500 kg Pro Feld wird 1 Paar Längsverbinder benötigt. Kreuzverbände (siehe Zubehör) werden in jedem 5. Feld eingesetzt, jedoch mindestens 1x pro Regalzeile.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Material: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Konstruktion: | gesteckt | Regalausführung: | doppelseitig | Farbe: | resedagrün RAL 6011 | Anzahl Regalständer: | 2 Stück | Ausstattung Kragarmregale: | mit Kragarmen | Bauart Kragarmregale: | superschwere Bauart | Ständerhöhe: | 2500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, Kragarmregal-Ständer doppelseitig, Ständer für Kragarmregal doppelseitig, kragarmregal doppelseitig 2 ständer, kragarmregal beidseitig, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 706109 49, Doppelregal, Doppelregale, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale, Tragarmgestell, Tragarmgestelle |
| | |
| |