Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter mit zweiseitigem Aufstieg, Plattform und Stufen aus Leichtmetall, 2 x 7 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podestleiter mit zweiseitigem Aufstieg
Podestleiter mit zweiseitigem Aufstieg
Podestleiter mit zweiseitigem Aufstieg
Podestleiter mit zweiseitigem Aufstieg
Artikel-Nr.:
     103-705624
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50207
EAN/GTIN:
     4031405502079
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Podestleiter mit zweiseitigem Aufstieg, Plattform und Stufen aus Leichtmetall, 2 x 7 Stufen inkl. Plattform.

Plattformgröße 660 x 800 mm. Beidseitiger Aufstieg. 2-seitiges Podestgeländer.

Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen. 4 Brems-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Podest-Geländer, 1000 mm hoch, mit Knie- und Fußleiste. Unbelastet leichtes Verschieben. Belastet unverrückbarer Stand. Stufentiefe 200 mm.

Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel über 60° optional.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
2x7 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
660 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufentiefe:
200 mm
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger podestleiter 7 stufen, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, MUNK, 705624 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stufenleiter, Stufenleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,43*
€ 835,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,13*
€ 837,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,65*
€ 837,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,36*
€ 839,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,85*
€ 842,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,05*
€ 996,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,85*
€ 983,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,58*
€ 974,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,36*
€ 927,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,90*
€ 897,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,13*
€ 868,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 226,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,895*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 153,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 408,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.