Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, blau, LxBxH 500 x 240 x 150 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-705581
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510304
EAN/GTIN:
     4250621500168
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, blau, LxBxH 500 x 240 x 150 mm, VE 10 Stk.

Griffmulden für sichere Handhabung.

Querteiler und Auszugssicherung siehe Zubehör.

Regalkästen auch in ESD erhältlich. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
500 mm
Außenbreite:
240 mm
Außenhöhe:
150 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, STEMO, 705581 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 113,62*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,61*
€ 145,92*
7 Tage
105
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 173,13*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 174,19*
pro Paket
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 191,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,62*
€ 135,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,43*
€ 133,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,92*
€ 129,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,49*
€ 126,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 24,87*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,54*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,97*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,95*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 22,87*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 26,34*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,86*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,94*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.