| |
|
| Artikel-Nr.: 103-705348 Herst.-Nr.: 903.081 EAN/GTIN: 4014641082925 |
| |
|
| | |
| Kleinteilekasten, für Schubladen-BxT 450 x 540 mm, Schubladenhöhe 90 / 120 mm.
Aus schlagfestem Polystyrol. Bestehend aus: 9 Kleinteilekästen à 150 x 150 x 60 mm (B x T x H), 3 Kleinteilekästen à 100 x 150 x 60 mm (B x T x H). Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Für Schubladenhöhe: | 90 / 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, anke kleinteilekästen, kleinteilekasten, ANKE, 705348 49, Kasten, Kästen, Kleinteilebox, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,70* | € 71,73* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,71* | € 71,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,71* | € 71,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,85* | € 77,51* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,09* | € 87,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|