| |
|
| Artikel-Nr.: 103-704469 Herst.-Nr.: ink1 EAN/GTIN: 4251924709906 |
| |
|
| | |
| Karton für Pressholz-Palette, braun, LxBxH 800 x 600 x 580 mm, 1/2 Europalette, ab 2 Stk.
Paletten bleiben von allen Seiten befahrbar. Karton verbindet sich durch einfaches Aufsetzen mit der Palette. Keine Kartonfixierung auf der Palette notwendig. Exakt passend für Pressholz-Paletten und für Inkapaletten.
Exakt auf Pressholz-Paletten und Inkapaletten passender Karton, der sich durch das Aufsetzen sofort mit der Palette verbindet. Damit können auch leere oder wenig befüllte Palettenkartons ohne zusätzliche Fixierung auf der Palette sicher transportiert werden. Ideal für den innerbetrieblichen Transport per Hubwagen und Gabelstapler im Lager und auf der Rampe sowie für den Transport großvolumiger Güter und den Export. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 800 mm | Innenbreite: | 600 mm | Innenhöhe: | 580 mm | Material: | Wellpappe | Traglast: | 140 kg | Wellpappe: | 2-wellig | Farbe: | braun | Verschlussart: | ohne Verschluss | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, euro-karton 2-wellig, pressholz palette, 704469 49 (ink1), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |