| |
|
| Artikel-Nr.: 103-704251 Herst.-Nr.: 704251 EAN/GTIN: 4061753023483 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm.
Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt.
Fachböden Längsseiten in Kastenform 40 mm hoch abgekantet. Querseiten mit C-förmiger 3fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.
Nur in Grundregal-Bauweise - auch bei mehreren Regalfeldern nebeneinander. Feldlast max. 2450 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Fachlast: | 350 kg | Feldlast: | 1400 kg | Regalhöhe: | 1500 mm | Material: | Stahl | Anzahl Fachböden: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schraub-grundregale, schwerlastregal, eurokraft pro, 704251 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale |
| | |
| |