Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     103-704246
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704246
EAN/GTIN:
     4061753023407
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 300 mm.

Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.

Fachböden Längsseiten in Kastenform 40 mm hoch abgekantet. Querseiten mit C-förmiger 3-fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.

Nur in Grundregal-Bauweise - auch bei mehreren Regalfeldern nebeneinander. Feldlast max. 2450 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1400 kg
Regalhöhe:
1500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt und kunststoffbeschichtet
Konstruktion:
verschraubt
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, eurokraft schwerlast-rohrregal grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal eurokraft, eurokraft pro, 704246 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.