Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedbox Karton Plus, 1-wellig, LxBxH 385 x 290 x 80 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedbox Karton Plus
Speedbox Karton Plus
Speedbox Karton Plus
Speedbox Karton Plus
Artikel-Nr.:
     103-703337
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     spxp6
EAN/GTIN:
     4251924719462
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Speedbox Karton Plus, 1-wellig, LxBxH 385 x 290 x 80 mm, ab 10 Stk.

Sekundenschneller Aufbau in weniger als 5 Sekunden. Selbstaufrichtend mit Automatikboden. Reduziert Fehlerquote. Vollüberlappende Bodenklappen sorgen für hohe Stabilität. Sofort haftender Selbstklebeverschluss, kein Klebeband notwendig. Verstärkter Aufreißfaden für schnelles Öffnen. Recyclingfähig.

Mit nur vier Handgriffen versandfertig: Der Automatikkarton mit Blitzboden und Selbstklebeverschluss spart enorm viel Zeit, Verpackungsmaterial und Portokosten dank optimierter Abmessungen. In durchschnittlich 5 Sekunden ist unser Speedbox Karton flow Plus mit Automatikboden bereit für den Versand. Im Vergleich zu herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons entspricht dies einer Zeitersparnis von über 60%. Dank Selbstklebeverschluss ist kein weiteres Packband nötig. Der Empfänger öffnet unsere Speedbox bequem mittels Aufreißperforation. Auch eventuelle Öffnungsversuche sind sofort sichtbar. Ideal für den sicheren, portooptimierten Versand von kleinen und flachen Gegenständen, wie z.B. Drucksachen, Textilien, Accessoires und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
385 mm
Innenbreite:
290 mm
Innenhöhe:
80 mm
Qualität:
1.2
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.