| |
|
| Artikel-Nr.: 103-702887 Herst.-Nr.: 702924 EAN/GTIN: 4021177029249 |
| |
|
| | |
| Edelstahlregal, Regalhöhe 1500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1100 x 800 mm.
Aus Werkstoff 4301. Beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien. Leichte Reinigung und Desinfektion, auch mit Hochdruck- und Heißdampfgeräten. Ideal für Großküchen, Gastronomie, medizinische Einrichtungen, Labore und Kühlräume.
Hohe Lagerkapazität durch großflächige Fachböden, enge Bodenverbindung zwischen Grund- und Anbauregalen und feinstufiges 25-mm-Boden-Höhenraster. Schraubmontage ohne Diagonalstreben. Stabilisierung durch Eckplatten und Knotenbleche. Freier Zugriff von beiden Seiten.
Für Einsatz in Umgebung mit aggressiven Dämpfen nicht geeignet. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalhöhe: | 1500 mm | Regalart: | Anbauregal | Oberfläche: | rostfrei | Material: | Edelstahl, Werkstoff 4301 | Konstruktion: | verschraubt | Höhenverstellraster Böden: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, edelstahlregal anbau, hygiene steckregal, schraubregal 150 cm hoch, 702887 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Regal, Edelstahl-Regale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale |
| | |
| |