Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, 4 Fachböden, Breite 1200 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-702629
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     702629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 4 Fachböden, Breite 1200 mm, lichtgrau.

Kombi-Schränke für Material und Garderobe. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit. Verstecktes Schließgestänge und Schließhebel mit Hakenzunge für erhöhten Einbruchschutz.

In stabiler, einbrennlackierter Stahlblechkonstruktion mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Ihr Vorteil Das versteckte Schließgestänge und ein Schließhebel mit Hakenzunge sorgen für erhöhten Einbruchschutz.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
4 Fachböden
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 4 fachböden breite 1200mm lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, eurokraft pro, 702629 49, Besenschrank, Besenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,05*
€ 911,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,28*
€ 904,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,90*
€ 856,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,91*
€ 813,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,42*
€ 775,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MBA-System
KK00049
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.