Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, Breite 450 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 12 µm, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700851
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     HRS12
EAN/GTIN:
     8057714361202
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie, Breite 450 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 12 µm, transparent.

Spitzenwerte bei Dehnfähigkeit, Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Kälteresistent und sofort relaxierend - Ihr Packgut wird sofort gesichert. Einseitig haftend. Dickenreduziert und damit umweltschonend.

Stabile Stretchfolie. Aufgrund der hervorragenden Qualität sparen Sie Stretchkosten durch effizienten Materialeinsatz.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
12 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
35 VE
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 450 mm x 300 lfm, bündelfolie, bündelfolie transparent, 700851 49 (HRS12), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,78*
€ 106,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 86,87*
€ 103,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,13*
€ 81,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.