Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, Breite 500 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 23 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700743
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     rs30
EAN/GTIN:
     4260069661413
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie, Breite 500 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 23 µm.

Besonders hohe Durchstoßfestigkeit. Optimale Dehnfähigkeit und Rückstellkraft, sichert auch labile Ladungen. Leicht und leise abrollbar.

Besonders hochwertige, stabile, transparente PE-Stretchfolie. Ideal geeignet zur Transport- und Ladungssicherung auch von unregelmäßigen Ladungen und als Schutz vor Staub, Verschmutzung und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
23 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
22 VE
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, 700743 49 (rs30), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 17,98167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,73*
€ 160,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,15*
€ 150,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,90*
€ 142,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,89*
€ 128,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.