Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Arbeitsstation, Lochwand, Schreibpult, Ausziehboden, Schublade, Breite 650 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Artikel-Nr.:
     103-700696
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M61.11
EAN/GTIN:
     4040376921130
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Arbeitsstation, Lochwand, Schreibpult, Ausziehboden, Schublade, Breite 650 mm, lichtgrau / enzianblau.

Monitorplatzierung an der Lochwand. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt und Betrieb. Erweiterbar mit Ausziehböden und Schubladen (Zubehör). Einsatz: Werkstatt, Betrieb, Lager etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Montage- / Verstellraster 80 mm. Außenhöhe 1060 mm. Tiefe 520 mm. 1 Lochwand mit Aufnahme für Flachbildschirme (VESA-Norm), 1 Schreibpult mit Klappdeckel, 1 Ausziehboden, 1 Schublade.

Auf Anfrage bieten wir die PC-Arbeitsstationen auch mit größeren Monitorgehäusen für Röhrenbildschirme. Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1770 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
26 Zoll
Innenmaße:
Breite Boden / Schublade 570 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Werkstattpult, computerschrank, RAU, 700696 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Workstation, Workstations
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,36*
€ 620,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,98*
€ 620,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,30*
€ 631,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,51*
€ 641,60*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,83*
€ 654,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,06*
€ 750,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,69*
€ 731,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,43*
€ 714,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,30*
€ 659,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.