Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi-Stretchfolie, VE 8 Stk, LxB 300 m x 500 mm, mit Griffset, Materialstärke 17 µm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi-Stretchfolie, VE 8 Stk
Flexi-Stretchfolie, VE 8 Stk
Artikel-Nr.:
     103-700499
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     rs80
EAN/GTIN:
     4251924717123
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Flexi-Stretchfolie, VE 8 Stk, LxB 300 m x 500 mm, mit Griffset, Materialstärke 17 µm.

Inklusive praktischem Griffset. Geringer Kerndurchmesser - für einfaches Handling. Diebstahlsicher: Palette ist rundum verschlossen. 300 Rollenmeter = mehr als 450 Wickelmeter.

Jetzt ohne Abroller stretchen! Mit dieser besonders flexibel einsetzbaren Stretchfolie. Ideal zum Verpacken, Sichern und Schützen Ihrer Versandgüter. Problemloses Stretchen, auch ohne Abroller, durch verlängerten Rollenkern mit geringerem Durchmesser.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, 700499 49 (rs80), Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.