Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Einwegpalette, Traglast 600 kg, geschlossen, LxB 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Einwegpalette
Holz-Einwegpalette
Artikel-Nr.:
     103-699662
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     RP2
EAN/GTIN:
     8057714367129
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Holz-Palette
Holzpalette
holz palette
Holz-Einwegpalette, Traglast 600 kg, geschlossen, LxB 1200 x 800 mm.

40% leichter als vergleichbare Einweg-Paletten. Geschlossene Auflagefläche. Hohe Stabilität bis 600 kg.

Holz-Einwegpalette mit geschlossener Auflagefläche. Mit stabiler Holzunterkonstruktion und einer Auflagefläche aus Spezialwellpappe. Von allen Seiten befahrbar wie eine Mehrwegpalette. Ideal überall dort, wo eine glatte Auflagefläche der Palette benötigt wird. Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM 15) und sind damit für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China etc. geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
braun
Traglast:
600 kg
Gewicht:
7.85 kg
Weitere Suchbegriffe: 699662 49 (RP2), Einwegpaletten, Europalette, Europaletten, EUR-Paletten, EW Paletten, Exportpalette, Exportpaletten, Halbpalette, Halbpaletten, Holzpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichtpalette, Leichtpaletten, Palette, Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.