Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker edding® 750, Strichstärke 2 - 4 mm, VE 10 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lackmarker edding® 750
Lackmarker edding® 750
Lackmarker edding® 750
Artikel-Nr.:
     103-697437
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     ed750s
EAN/GTIN:
     4251924705731
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker edding® 750, Strichstärke 2 - 4 mm, VE 10 Stk, schwarz.

Wasserfest. Schnelltrocknend. Hohe Licht- und Wischbeständigkeit. Hitzebeständig bis 400 °C. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tuschefluss.

Sehr hohe Abriebfestigkeit auf nahezu allen Oberflächen. Mit austauschbarer Schreibspitze. Zum stark deckenden Markieren, z.B. auf Glas, Kunststoff, Holz oder Metall. Auch geeignet für dunkle, transparente, glatte und poröse Oberflächen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
2 - 4 mm
Produkttyp:
Stifte
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, lackmarker schwarz, holzmarker, 697437 49 (ed750s), Marker, Stift, Stifte, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.