| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695833 Herst.-Nr.: cpe3 EAN/GTIN: 4251924704505 |
| |
|
| | |
| Coolpack Kühlelement, zum Kühlen bis 0 °C, LxBxH 280 x 190 x 15 mm, VE 32 Stk.
Auch für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Zum Kühlen bis 0 °C (eutektischer Punkt: 0 °C). Kühlen bis zu 48 Stunden. Kissen sind ungiftig und färben nicht ab. Wichtig: flachliegend Einfrieren bei -18 °C über 48 Stunden für volle Kühlleistung erforderlich.
Temperaturempfindliche Produkte über einen längeren Zeitraum zuverlässig kühlen - mit den Coolpack Kühlmitteln. Dank ausgezeichneter thermischer Stabilität kühlen die Kissen über einen langen Zeitraum. Ideal zur Verwendung in Thermoboxen und -verpackungen für Lebensmittel, Feinkost, pharmazeutische Produkte, Seren, Tiernahrung und alle anderen kühlbedürftigen Waren. Weitere Informationen: | | Material: | Gel | Länge: | 280 mm | Breite: | 190 mm | Höhe: | 15 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 16 kg | Palettenmenge: | 40 VE | Produkttyp: | Kühlkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, ratioform kühlakku, kühl akku, 695833 49 (cpe3), Coolpack, Füllmaterial, Füllmaterialien, Kühlakkus, Kühlelemente, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |