Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel mit Haftstreifen, aus Pergaminpapier, LxB 200 x 150 mm, VE 250 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel mit Haftstreifen
Flachbeutel mit Haftstreifen
Flachbeutel mit Haftstreifen
Artikel-Nr.:
     103-695560
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     stp01
EAN/GTIN:
     4251924719813
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Haftmarker
Haftstreifen
Flachbeutel mit Haftstreifen, aus Pergaminpapier, LxB 200 x 150 mm, VE 250 Stk.

Transparente Optik. Mit wiederverschließbarem Haftstreifen und Luftlöchern. Seitenverstärkungen für längere Haltbarkeit.

Die äußerst nachhaltige Alternative zu Kunststoffbeuteln - mit zahlreichen weiteren Vorteilen. Der Flachbeutel aus Pergamin ist zu 100 % recycelbar, wasserabweisend und überaus widerstandsfähig. Dank des transparenten Papiers sind Produkte im Inneren gut sichtbar, Barcodes lassen sich leicht scannen. Bestens geeignet für effizientes Verpacken unterschiedlicher Produkte, wie z.B. jegliche Art von Kleinteilen, Textilien etc. Zum ausgesprochen umweltfreundlichen Unterverpacken von Versand- oder Lagerartikeln. Umweltfreundliches, FSC^®null-zertifiziertes Papier.
Weitere Informationen:
Material:
Pergaminpapier
Farbe:
weiß
Außenbreite:
150 mm
Außenlänge:
200 mm
Außenhöhe:
40 mm
Papiergewicht:
35 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Signalstreifen, haftmarker, ratioform, 695560 49 (stp01), Beutel, Beutel mit Verschluss, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierbeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.