| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694393 Herst.-Nr.: RT100t EAN/GTIN: 8057714367365 |
| |
|
| | |
| PP-Packband ratioTape, Länge 100 m, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.
Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, reißfest. Gute Dauerhaftung.
Sehr reißfestes PP-Packband mit einer Lauflänge bis zu 100 m - für möglichst wenig Rollenwechsel. Ideal zum Verschluss von 1- und 2-welligen Kartons. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Acrylat | Trägermaterial: | PP | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 100 m | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 53 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 50mmx100m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 694393 49 (RT100t), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |