Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Naturkautschuk, transparent, Bandbreite 50 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-694372
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     694372
EAN/GTIN:
     4251924706455
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Naturkautschuk, transparent, Bandbreite 50 mm, ab 10 Stk.

Gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung. Leicht und leise abrollbar. Hohes Kleb- und Haftvermögen. Hitzebeständig: kurzfristig bis ca. +130 °C, kältebeständig bis zu -30 °C. Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Preiswertes PP-Packband für den Verschluss von leichten Kartons und Schachteln. Das reißfeste Klebeband zeichnet sich durch hohe Hitze- und Kältebeständigkeit aus.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
44 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, eurokraft basic, 694372 49 (epnt50), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.