| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694327 Herst.-Nr.: PPN75b EAN/GTIN: 4260069662106 |
| |
|
| | |
| PP-Packband High-Tack, Naturkautschuk, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 75 mm.
Sehr hohes Klebe- und Haftvermögen. Kältebeständig, nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -30 °C. Auch bedruckt lieferbar.
Spezielles PP-Packband ohne Noise-Reducer mit besonders hohem Klebe- und Haftvermögen. Egal welche Kartonqualität - dieses Band hält mit Sicherheit. Ideal geeignet für alle Arten von Karton, auch bei schwierigen Untergründen, Folie oder extremer Kälte. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PP | Bandbreite: | 75 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | braun | Materialstärke: | 50 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 75 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, 694327 49 (PPN75b), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |