Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, extrabreit, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 75 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-694213
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PP75L
EAN/GTIN:
     4251924714290
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, extrabreit, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 75 mm.

Günstigere Anwendung, da keine doppelte Verklebung mehr notwendig. Sicherer Verschluss aufgrund der größeren Haftfläche. Einfachere Anwendung aufgrund der breiteren Klebefläche.

Mit breiteren Packbändern wird das Verschließen von Kartons einfacher, sicherer und günstiger. Das Band lässt sich besser auf dem Karton platzieren, sodass die häufige zweite Klebebahn vermieden werden kann. Das spart Material und Zeit! Ideal für große Kartons, 3-wellige Kartons, für den Export, lange Transportwege usw.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
55 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 75 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, 694213 49 (PP75L), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,23834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.