Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, extrem reißfest, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrband
Absperrband
Absperrband
Artikel-Nr.:
     103-694182
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     waba02
EAN/GTIN:
     4251924724961
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 80mmx500m
absperrband
Absperrband, extrem reißfest, schwarz / gelb.

Extrem reißfest für langfristige Nutzung . Komfortables Abrollen aus der Spendebox. Weitere Längen, Farben auf Anfrage.

Signalstarke Kennzeichnung von Gefahrenstellen: mit dem Absperrband ''extrem reißfest'' Außen- und Innenbereiche sichern. Egal, ob Baustellen, Lagerstätten, Durchgangsbereiche oder Veranstaltungen - mit dem beidseitig bedruckten Flatterband lassen sich Flächen und Gefahrenstellen optimal kennzeichnen. Das Material zeichnet sich durch eine extreme Reißfestigkeit aus, die Wind und Wetter trotzt und vor der Zerstörung durch Dritte schützt. Das Warnband lässt sich nur mit Messer oder Schere durchtrennen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, gelb
Breite:
80 mm
Länge:
500 m
Material:
LLDPE
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, 694182 49 (waba02), Absperrbänder, Absperrbefestigung, Absperrbefestigungen, Absperrung, Absperrungen, Markierband, Markierbänder, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.